Motion
65390-PA
Grasa multiusos No-Tox - Presión extrema, Complejo de aluminio, Hidroxi, Composición de aceite mineral blanco, Grado 2 NLGI, Contenedor, Color blanco, Grado alimenticio, Resistente al agua, -31 a +400 °F
Artículo MI #05094113
No. Fabricante 65390-PA
Precio745.71 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos No-Tox - Presión extrema, Complejo de aluminio, Hidroxi, Composición de aceite mineral blanco, Grado 2 NLGI, Contenedor, Color blanco, Grado alimenticio, Resistente al agua, -31 a +400 °F
Artículo MI #05094113
No. Fabricante 65390-PA
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
Precio745.71 USD/pa

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Complejo de aluminio, hidroxi, aceite mineral blanco
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -58 °F
  • Serie
    Sin Tox
  • Rango de temperatura
    -31 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
65390-PA SIN EP GR 2 APTO PARA ALIMENTOS
  • Grasa de complejo de aluminio de base sintética
  • NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
  • Fortalecido con sólidos lubricantes de baja fricción, aditivos de presión extrema y antidesgaste y polímeros especiales que proporcionan a la grasa una adherencia y una resistencia excepcional al lavado con agua
  • Formulado para reemplazar muchas grasas convencionales en aplicaciones de temperatura moderada y alta que se encuentran en las industrias “limpias”, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal que requieren lavados con agua o tienen una alta exposición a la humedad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"