Especificaciones
Dimensiones
- Grado NLGI2
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- ComposiciónComplejo de aluminio, aceite mineral
- Tipo de contenedorPerno
- Punto de caída+577 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Temperatura máxima de funcionamiento350 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SerieSin Tox
- Rango de temperatura-4 a +350 °F
- TipoPresión extrema
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Grasa para maquinaria alimentaria espesada con complejo de aluminio a base de aceite mineral blanco
- NSF H1 registrado para su uso cuando pueda producirse contacto accidental con alimentos
- Grasa de uso general desarrollada específicamente para su uso en industrias “limpias”, como alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal
- Las propiedades impermeables lo hacen adecuado para los entornos húmedos que a menudo se encuentran en las industrias de alimentos y bebidas, además está reforzado con inhibidores de óxido y corrosión para una mayor protección
- Aplicaciones: cojinetes lisos y antifricción, guías y otras piezas móviles, áreas húmedas y lavables, la mayoría de las aplicaciones de grasa en las que se requiere una grasa de uso general a presión no extrema
- Color: transparente