Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco4-1/2 pulg.
- Husillo Tamaño5/8-11 pulg.
- Peso de la herramienta4 lb
Detalles
- Amperaje8 A
- Estilo de mangoÁngulo derecho
- IncluyeTuerca rápida
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor sin bloqueo
- Velocidad máxima10000 rpm
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO662980561171
- Voltaje120 V