Especificaciones
Detalles
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de bateríaIones de litio
- Gases combustibles monitorizadospentano
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoAmoníaco, monóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno
- Rango de mediciónAmoníaco - 0 a 25 ppm, monóxido de carbono - 0 a 500 ppm, combustible - 0 a 100% LEL, sulfuro de hidrógeno - 0 a 100 ppm, oxígeno - 0 a 25% Vol.
- Estándares cumplidosANZ
- TipoDetector multigás