Motion
491041
Gas de calibración - Metano - 2.5%, 100 L, 1000 psi
Artículo MI #05111249
No. Fabricante 491041
Precio651.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gas de calibración - Metano - 2.5%, 100 L, 1000 psi
Artículo MI #05111249
No. Fabricante 491041
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
Precio651.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Gas de fondo
    Aire
  • Material del cilindro
    Acero
  • Contenido de gas
    Metano - 2.5%
  • Presión máxima
    1000 psi
  • Estándares cumplidos
    Certificado de calibración NIST
  • Capacidad de volumen
    100 l

Descripción general

Descripción del fabricante
491041 GAS 100L 2.5 % METÁNO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"