Motion
CP3019-20
Amoladora de troqueles recta de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 0.5 HP / 370 W - 20000 RPM
Artículo MI #05114526
No. Fabricante CP3019-20
Precio666.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles recta de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 0.5 HP / 370 W - 20000 RPM
Artículo MI #05114526
No. Fabricante CP3019-20
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
Precio666.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    19 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451686048
  • UPC_NO
    015451686048

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3019-20 AMOLADORA TROQUELADA 0.5HP 20,000 RPM
  • Cuerpo compacto
  • Carcasa de acero robusta
  • Sobrecarcasa de compuesto aislante
  • Palanca de seguridad optimizada
  • Escape trasero
  • Productividad óptima
  • Ergonomía superior
  • Máxima durabilidad industrial
  • Soporte de boquilla de 1/4"

También puede gustarle

Los clientes también compraron