Motion
6151604060
Amoladora de troqueles en ángulo de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 0.8 HP / 600 W - 13000 RPM
Artículo MI #05114531
No. Fabricante 6151604060
Precio1,282.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora de troqueles en ángulo de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), 0.8 HP / 600 W - 13000 RPM
Artículo MI #05114531
No. Fabricante 6151604060
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
Precio1,282.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    31 cfm
  • Caballos de fuerza
    0.8 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451685812
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE TROQUELES DE CP3109-13AC ÁNGULOS 0.8HP
  • Mayor durabilidad en aplicaciones exigentes, intervalos de mantenimiento de hasta 2,000 horas
  • Palanca de seguridad optimizada para la seguridad del operador
  • Carcasa de acero con una cubierta de compuesto aislante para comodidad del operador y ergonomía superior

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"