Motion
CP3119-18ES
Afilador de troqueles recto de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), cuerpo extendido de una pieza, 1.21 HP / 900 W - 18000 RPM
Artículo MI #05114538
No. Fabricante CP3119-18ES
Precio1,567.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Afilador de troqueles recto de aire de 6 mm (1/4 pulgadas), cuerpo extendido de una pieza, 1.21 HP / 900 W - 18000 RPM
Artículo MI #05114538
No. Fabricante CP3119-18ES
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
Precio1,567.91 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    38 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.21 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451685928
  • UPC_NO
    015451685928

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3119-18ES AMOLADORA TROQUELADA 1.2HP 18,000 RPM
  • Carcasa de acero
  • Sobrecarcasa de compuesto aislante
  • Cuerpo extendido con agarre de goma
  • Palanca de seguridad optimizada
  • Escape trasero
  • Soporte de boquilla de 1/4"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"