Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.5000 pulg.
- Ancho de la base4.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.0625 a 6.4375 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Altura total4.6250 pulg.
- Longitud total7.7500 pulg.
- Peso16.1 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteExxon Ronex MP
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662864341844
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.9600 rpm
- Tipo de montajeBase de cuatro pernos
- Tipo de productoCarcasas de unidades de dos cojinetes
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- Cojinete de repuestoUB215XNL (2)
- Material del selloSello de contacto de una sola boquilla