Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/8 pulg.
- Longitud2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- GradoGrado 8
- Estilo de cabezaHexagonal
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete100
- EspecificacionesASME/ANSI B18.2.1 1996, ASTM A354BD RC 33-39
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca