Motion
GSS462Y
Engranaje de inglete, 32 DP, 20 PA, 1:1 R, 16 dientes, acero
Artículo MI #05115821
No. Fabricante GSS462Y
Precio135.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 32 DP, 20 PA, 1:1 R, 16 dientes, acero
Artículo MI #05115821
No. Fabricante GSS462Y
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
Precio135.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.12 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.349 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.41 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.19 pulg.
  • Distancia de montaje
    1/2 pulg.
  • Paso
    32
  • Paso Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de Dientes  
    16
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    781711499863

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE GSS462Y MITROS