Motion
758
Cortadora de alambre - Alambre tipo guía estándar EHS: 1/2 pulg., acero suave: 1/2 pulg. de capacidad de corte, 27-3/4 pulg. de longitud total
Artículo MI #05115973
No. Fabricante 758
Precio1,582.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cortadora de alambre - Alambre tipo guía estándar EHS: 1/2 pulg., acero suave: 1/2 pulg. de capacidad de corte, 27-3/4 pulg. de longitud total
Artículo MI #05115973
No. Fabricante 758
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
Precio1,582.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    27.7500 pulg., 704.85 mm
  • Longitud total
    27-3/4 pulg.
  • Longitud de pieza única
    704.85 mm;27.7500 pulg.
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Aplicación
    Resistencia extra alta (EHS), varillas y pernos de acero suave, alambre tipo estándar
  • Tipo de cortadora
    Cortador de cables de trinquete
  • Capacidad de corte
    Alambre Guy estándar EHS: 1/2 pulg., acero suave: 1/2 pulg.
  • Alambre duro con capacidad de corte
    1/2 pulg.
  • Capacidad de corte del cable metálico
    0.5000 pulg.;12.70 mm
  • Descripción
    Cortadora de guías de carraca de uso intensivo
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Material del mango
    Goma
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Tipo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Apalancamiento alto
    Sí
  • Aislado
    No
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    783310012740

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR DE ALAMBRE 758 EHS GUY DE ALTA RESISTENCIA