Motion
353-624

GREENLEE
353-624

Hoja de sierra alternante dentada - Bimetálica, recta, TPI: 24, 6 pulg. de largo
Artículo MI #05116460
No. Fabricante 353-624
Precio35.63 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
353-624

Hoja de sierra alternante dentada - Bimetálica, recta, TPI: 24, 6 pulg. de largo
Artículo MI #05116460
No. Fabricante 353-624
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
Precio35.63 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Grosor
    0.35 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Diseño de forma
    Recto
  • Tpi
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE DE METAL DE 353-624 6" POR 3/4