Motion
745M-18.6

GREENLEE
745M-18.6

Punzón de apertura, Diámetro de orificio: 18.6mm, Capacidad de corte: Acero inoxidable calibre 12 , Autocentrado
Artículo MI #05116676
No. Fabricante 745M-18.6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
745M-18.6

Punzón de apertura, Diámetro de orificio: 18.6mm, Capacidad de corte: Acero inoxidable calibre 12 , Autocentrado
Artículo MI #05116676
No. Fabricante 745M-18.6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    18.6 mm

Detalles

  • Capacidad de corte
    Acero inoxidable calibre 12
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de conductor requerido
    Ariete
  • Centrado automático
    Autocentrado
  • Material de la pieza de trabajo
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
745M-18.6 AUTOCENTRADO DEL DIVISOR DE SLUG-SPLITTER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"