Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla3 Phillips in, 4 Phillips in, 4 ranurado in, 6 Phillips in, 6 ranurado in
- Tamaños de boquillaN.o 1 (Phillips), N.o 2 (Phillips), N.o 3 (Phillips), 1/4 (ranura) pulg., 3/16 (ranura) pulg.
Detalles
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- IncluyeEstuche enrollable
- Clasificación de aislamiento1000 V CA
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores9
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado