Motion
0153-15-INS

GREENLEE
0153-15-INS

Destornillador - Especial para TiP, Punta de 5/16 pulg., Longitud de la hoja de 6 pulg., 10-7/8 pulg.
Artículo MI #05116786
No. Fabricante 0153-15-INS
Precio75.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
0153-15-INS

Destornillador - Especial para TiP, Punta de 5/16 pulg., Longitud de la hoja de 6 pulg., 10-7/8 pulg.
Artículo MI #05116786
No. Fabricante 0153-15-INS
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
Precio75.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud total
    10-7/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Estilo de mango
    Empuñadura del cojín
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Estilo de boquilla especial
    Armario
  • Estilo de boquilla
    Especialidad

Descripción general

Descripción del fabricante
0153-15-INS ARMARIO AISLADO DE 5/16 X 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"