Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1-1/4 pulg.
- Longitud del canal5 pulg.
- Longitud total7-5/8 pulg.
- Tamaño del mango7/16 pulg.
Detalles
- Tipo de bitBit de barrena
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Dos barrenasNo
- Capacidad de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Serie61/62PTS
- Tipo de mangoHexagonal