Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 cuarto (EE. UU.)
- Tamaño1 cuarto de galón
Detalles
- Material baseCera
- Base químicaAgua
- ColorBorrar
- Material de cubierta de cable compatibleUniversal
- Características y beneficios• Lubricación en crema compatible con todos los tipos de aislamiento de cables• Seca a un residuo no conductor• No endurecedor• Reduce los residuos• No mancha• No se rompe ni se separa
- Tipo de lubricanteLubricante para cadenas, cables y alambres
- Temperatura máxima de funcionamiento190 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento28 °F
- Tipo de paqueteApretar el frasco
- Línea de productosCrema de cable
- TipoCrema
Descripción general
- Lubricación color crema compatible con todos los tipos de aislamiento de cables
- Se seca a un no conductor
- Residuos no endurecedores
- Reduce los residuos
- Sin tinción
- No se descompondrá ni separará