Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6.1250 pulg., 155.57 mm
- Longitud total6-1/8 pulg.
- Longitud de pieza única155.57 mm;6.1250 pulg.
- Peso de la herramienta0.35 lb, 160 g
- Peso0.35 lb
Detalles
- AplicaciónACSR, pernos, para cortar la mayoría de los alambres, tornillos y clavos endurecidos
- Acabado de la cuchillaEndurecido con láser
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio
- Tipo de cortadoraDiagonal
- DescripciónAlicates de corte diagonales de 6.0000 pulg. (empuñadura sumergida)
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Material del mangoAcero aleado, vinilo
- Estilo de mangoEmpuñadura sumergida
- Tipo de mangoAgarre rebajado; mango de vinilo de doble capa
- Apalancamiento altoNo
- AisladoNo
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas1
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
- UPC_NO783310892564