Motion
98239

ANSELL
98239

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A4, Dyneema/Cristal/Spandex/Forro de acero inoxidable
Artículo MI #05150840
No. Fabricante 98239
Precio52.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
98239

Guantes resistentes a los cortes KleenGuard* - Tamaño 2X-Large, ANSI Nivel de corte A4, Dyneema/Cristal/Spandex/Forro de acero inoxidable
Artículo MI #05150840
No. Fabricante 98239

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    2X-Large
  • Longitud
    270 mm

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Dyneema/vidrio/spandex/acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97 Nivel de resistencia al corte 4, EN Nivel 420:2003 de destreza 5
  • Tipo
    Resistente a los cortes

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RESISTENTES A LOS CORTES 98239 G60 NIVEL 5
  • La fibra Dyneema® hilada con vidrio, acero inoxidable y spandex proporciona resistencia al corte y un ajuste cómodo
  • Resistencia de corte superior basada en pruebas realizadas contra la competencia
  • Muñeca de punto
  • El revestimiento de poliuretano negro mejora el agarre
  • El revestimiento oscuro oculta la suciedad durante más tiempo

También puede gustarle

Los clientes también compraron