Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Longitud total41.2 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1M5x0.8
Detalles
- Precisión2 %
- MostrarFunción de conmutación de la unidad
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Rango de presión de funcionamiento-14.5 a +145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+23 a +122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tiempo de respuesta de señal2.5 ms
- Estándares cumplidosCE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL
- Acción de cambioPNP (salida 2 )
Descripción general
- Sensor de presión IP65 con cable M12 integrado, para aplicaciones húmedas o secas
- Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
- 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 2 tamaños de conexión de un toque
- Opciones de montaje en soporte o panel