Motion
SAR4-25

NTN
SAR4-25

Cojinete plano esférico - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, Ancho del anillo interior de 21 mm, Abierto
Artículo MI #05154966
No. Fabricante SAR4-25
Precio187.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAR4-25

Cojinete plano esférico - Orificio de 25 mm, 42 mm OD, Ancho del anillo interior de 21 mm, Abierto
Artículo MI #05154966
No. Fabricante SAR4-25
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
Precio187.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Anillo interior Ancho  
    21 mm
  • Desalineación Ángulo  
    5 °
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -58 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 N
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    4547359179866

Descripción general

Descripción del fabricante
SAR4-25 COJINETE LISO ESFÉRICO