Motion
66050
Fresas de ranura en T 605-Series, diámetro de la fresa: 5/8", ancho de la fresa: 3/16", material: acero de alta velocidad
Artículo MI #05181826
No. Fabricante 66050
Precio54.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresas de ranura en T 605-Series, diámetro de la fresa: 5/8", ancho de la fresa: 3/16", material: acero de alta velocidad
Artículo MI #05181826
No. Fabricante 66050

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio54.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    5/8 pulg.
  • Ancho de la fresa
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de dientes
    10
  • Serie
    605
  • Tipo de diente
    Diente recto

Descripción general

Descripción del fabricante
66050 #605 MANGO KSC WOODRUFF HSS RH STR