Motion
TH1209N-100
Tubos de fluoresina - Aire/agua/gas inerte, 9 mm, 0.354 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 100 m Longitud
Artículo MI #05185577
No. Fabricante TH1209N-100
Precio5,076.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de fluoresina - Aire/agua/gas inerte, 9 mm, 0.354 pulg. D.I., 12 mm, 0.472 pulg. D.E., 100 m Longitud
Artículo MI #05185577
No. Fabricante TH1209N-100
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
Precio5,076.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.354 pulg., 9 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.472 pulg., 12 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Translúcido
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire, gas inerte, agua
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material del tubo
    Fluoropolímero (FEP)
  • Aplicaciones típicas
    Servicio de alimentos, aire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte

Descripción general

Descripción del fabricante
TH1209N-100 TUBOS DE FEP (MÉTRICO)

También puede gustarle

Los clientes también compraron