Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10825 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66243528828
- Dureza de la ruedaK
- Tipo de ruedaTipo 1 - Rueda recta