Motion
28330 .5 HP 1/4" BOQUILLA 18,000 RPM AMOLADORA 051141-28330-2

3M
28330 .5 HP 1/4" COLLET 18,000 RPM DIE GRINDER 051141-28330-2

3M™ Afilador de troqueles 28330, 0,5 hp 1/4 en boquilla 18,000 RPM, 1 por caja
Artículo MI #05188875
No. Fabricante 28330 .5 HP 1/4" COLLET 18,000 RPM DIE GRINDER 051141-28330-2
Precio824.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28330 .5 HP 1/4" COLLET 18,000 RPM DIE GRINDER 051141-28330-2

3M™ Afilador de troqueles 28330, 0,5 hp 1/4 en boquilla 18,000 RPM, 1 por caja
Artículo MI #05188875
No. Fabricante 28330 .5 HP 1/4" COLLET 18,000 RPM DIE GRINDER 051141-28330-2
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
Precio824.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.25 pulg.
  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    3 pulg.
  • Altura total
    4.63 pulg.
  • Longitud total
    12.5 pulg.
  • Ancho general
    7.44 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.13 lb

Detalles

  • Acepta la rueda de esmerilado
    Sí
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Número de Upc del fabricante
    00051141283302
  • Velocidad máxima
    18000 rpm
  • UPC_NO
    00051141283302

Descripción general

Descripción del fabricante
28330 .5 BOQUILLA HP 1/4" TROQUELADO DE 18,000 RPM
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Molinillo de troquel de eje recto diseñado para moler en áreas de difícil acceso
  • El motor de 1 CV maneja fácilmente aplicaciones pesadas como la eliminación de existencias
  • La carcasa del motor de acero totalmente mecanizado proporciona resistencia y durabilidad
  • Las superficies planas de la llave y la interfaz de la sobremanguera facilitan el mantenimiento y la compatibilidad con los accesorios
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good