Motion
14284
Abrazadera en C - Para uso regular, 2 in de apertura mínima, 10-1/8 in de apertura máxima, Estilo garganta extra profunda, 6 in de profundidad garganta
Artículo MI #05190768
No. Fabricante 14284
Precio171.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera en C - Para uso regular, 2 in de apertura mínima, 10-1/8 in de apertura máxima, Estilo garganta extra profunda, 6 in de profundidad garganta
Artículo MI #05190768
No. Fabricante 14284

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$171.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión máxima de sujeción
    8000 lb
  • Diámetro del tornillo
    3/4 pulg.
  • Profundidad del cuello
    6 pulg.

Detalles

  • Resistencia de la aplicación
    Servicio regular
  • Capacidad máxima de apertura
    10-1/8 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    2 pulg.
  • Acabado/revestimiento de tornillos
    Óxido negro
  • Estilo de profundidad del cuello
    Profundidad extra

Descripción general

Descripción del fabricante
14284 410 WILTON CON ABRAZADERA EN C (TEXTO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"