Especificaciones
Dimensiones
- Presión máxima de sujeción450 lb
- Diámetro del tornillo1/4 pulg.
- Profundidad del cuello1-1/4 pulg.
Detalles
- Resistencia de la aplicaciónServicio ligero
- Capacidad máxima de apertura1-1/4 pulg.
- Capacidad mínima de apertura0 pulg.
- Material del tornilloAcero
Descripción general
Descripción del fabricante
22105 #566 ABRAZADERA C