Motion
80-1 COMO ENLACE CON. COT

TIMKEN DRIVES LLC
80-1 AS COT CONN LINK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. Cadena y paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05211516
No. Fabricante 80-1 AS COT CONN LINK
Precio48.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN DRIVES LLC
80-1 AS COT CONN LINK

Eslabón de conexión - 80 / 1 pulg. Cadena y paso, rebozado, material de acero inoxidable
Artículo MI #05211516
No. Fabricante 80-1 AS COT CONN LINK
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
Precio48.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.410 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    80 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.627 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.943 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.125 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Longitud del pasador
    1.410 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de catálogo del fabricante
    71866
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    300SS placas laterales y 600SS piezas redondas
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 500 oF
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    AS
  • Estándares cumplidos
    B29.1
  • UPC_NO
    642051718666

Descripción general

Descripción del fabricante
DRV-80-1 ENLACE CO SH AS;71866 80-1 AS