Motion
4HCC-10-M450X

GAST MFG
4HCC-10-M450X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 100, 115/230, 3.52
Artículo MI #05244523
No. Fabricante 4HCC-10-M450X
Precio1,451.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
4HCC-10-M450X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 100, 115/230, 3.52
Artículo MI #05244523
No. Fabricante 4HCC-10-M450X
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
Precio1,451.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    33.00 lb

Detalles

  • Presión del aire
    100 psi
  • Flujo de aire
    3.52 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • Certificación CSA
    Sí
  • ECCN
    EAR99
  • Presión continua máxima
    50 psi
  • Presión máxima
    100 psi
  • Flujo de aire máximo
    3.52 cfm
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    74 dB
  • Tensión de alimentación
    100-120 V
  • Voltaje
    115 V/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
4HCC-10-M450X

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"