Motion
0094440
Macho de roscar manual, serie E500 , acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , ISO, dirección a la derecha
Artículo MI #05254711
No. Fabricante 0094440
Precio19.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie E500 , acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , ISO, dirección a la derecha
Artículo MI #05254711
No. Fabricante 0094440
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
Precio19.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 mm
  • Diámetro del mango
    2.5 mm
  • Profundidad de roscado
    12.5 mm
  • Rosca Longitud  
    12.5 mm
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    E500
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3
  • Rosca estándar
    ISO

Descripción general

Descripción del fabricante
5975705 TOMA M3X0.5 ENCHUFE 3FL D3 HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"