Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería392
- Altura1.75 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho0.15 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaÓxido de plata
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería1.5
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• Batería Energizer 392 Silver Oxide Button Cell 1.5-Volt • Proporciona energía duradera y confiable a sus dispositivos que funcionan con botones, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes • Mantiene la energía durante hasta 5 años en almacenamiento, lo que garantiza que tenga baterías de botón listas cuando las necesite • Reemplazo para: SR41, D392/384, SP392, SP384, V392, V384, SG8, 317, WL5, SR1120W, SR41SW, GS3, SB-D1, SB-AL, 10L125, 280-11, 280-13, SR736W, TR41W, 1135S0 y 1134S0 • Diseño responsable: Nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan dispositivos con menos impacto en el medio ambiente
Descripción general
- Batería 1.5-Volt de botón de óxido de plata Energizer 392
- Proporciona potencia duradera y fiable a sus dispositivos operados con pilas de botón, como dispositivos médicos, calculadoras, juguetes y relojes
- Almacena hasta 5 años de energía, lo que garantiza que tenga las pilas de botón listas cuando las necesite
- Reemplazo para: SR41, D392/384, SP392, SP384, V392, V384, SG8, 317, WL5, SR1120W, SR41SW, GS3, SB-D1, SB-AL, 10L125, 280-11, 280-13, SR736W, TR41W, 1135S0 y 1134S0
- Diseño responsable: nuestras baterías de botón de óxido de plata sin mercurio alimentan los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente