Motion
A23BPZ

ENERGIZER
A23BPZ

Batería especial o de cámara - A23, Química: alcalina, 12 V
Artículo MI #05264718
No. Fabricante A23BPZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
A23BPZ

Batería especial o de cámara - A23, Química: alcalina, 12 V
Artículo MI #05264718
No. Fabricante A23BPZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    A23
  • Altura
    1.75 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.45 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tipo de batería
    Especialidad o cámara
  • Tensión de la batería
    12
  • País de origen
    CN
  • Características y beneficios
    • Baterías alcalinas miniatura 12V Energizer A23 , que proporcionan una potencia duradera y fiable a sus dispositivos • Compatibles con una variedad de dispositivos, incluidos su cámara, controladores de videojuegos, auriculares Bluetooth y monitores de glucosa y sangre • Tamaño de la célula: A23; Tipo: Alcalina miniatura; Volt: 12 • Reemplazo para: 1181A, A23BP, DL21, DL23, MN-21B, MN21, V23GA • Estas baterías alcalinas Energizer sin mercurio alimentan de forma responsable los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente • Potente: Las baterías especiales Energizer están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales

Descripción general

Descripción del fabricante
A23BPZ CERO-MERC
  • Baterías alcalinas miniatura 12V Energizer A23 , que proporcionan una potencia duradera y fiable a sus dispositivos
  • Compatible con una variedad de dispositivos, incluidos su cámara, controladores de videojuegos, auriculares Bluetooth y monitores de glucosa y sangre
  • Tamaño de celda: A23; Tipo: alcalino miniatura; Volt: 12
  • Reemplazo para: 1181A, A23BP, DL21, DL23, MN-21B, MN21, V23GA
  • Estas baterías alcalinas Energizer sin mercurio alimentan de forma responsable los dispositivos con menos impacto en el medio ambiente
  • Potente: las baterías especiales Energizer están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales