Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.292 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- ColorAMARILLO
- País de origenEE. UU.
- Número de Upc del fabricante697886885069
- MaterialPOLIÉSTER
- Resistencia nominal al descanso1500 lb
- Clase de producto3Q
- Boletín de seguridadBoletín de seguridad de cabestrillo web
- UPC_NO697886274658
- Capacidad vertical 901500 lb
- GarantíaGarantía
Descripción general
Descripción del fabricante
DSH601D ESlingA DE TAMBOR
- La resistente cinta 1″polyester tira de los ganchos del tambor de forma segura en las llantas de ambos extremos del tambor durante la elevación
- Una eslinga se adapta a tambores de varios tamaños
- Fácil de desconectar
- Utiliza un eslabón alargado de ½′′ en la parte superior para facilitar la conexión al gancho del elevador
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Gancho LiftAll GripEl diseño patentado GripHook de Lift-All convierte su carretilla elevadora en un dispositivo de elevación superior en cuestión de segundos. Esta es una necesidad para contratistas, plantas de fabricación, centrales eléctricas, centros de distribución, casas de alquiler y cualquier otra instalación que utilice montacargas.
Ver la documentación
LiftAll Adjust-A-LinkEl cabestrillo de cadena ajustable más versátil disponible. Con un enlace de control maestro de acero aleado para mayor resistencia y fiabilidad. Es fácilmente ajustable para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Ver la documentación