Especificaciones
Dimensiones
- Longitud13.1 pulg.
- Peso27.2 oz
Detalles
- Baterías incluidasSí
- Química de la bateríaNiMH
- Tensión de la batería6 V
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAluminio anodizado
- Tipo de material del cuerpoMetal
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz70000 cd
- Emisión de luz completa450 lm (alto), 225 lm (med), 60 lm
- Tiempo de ejecución completo3.25 horas (alto), 5 horas (medicamento), 20 horas
- Características y beneficios• 450 lúmenes • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio • Elija el modo Bajo para 20 horas de funcionamiento • Cuerpo de aluminio de 13 pulgadas de tamaño completo • Indicador de estado de carga en el interruptor • Se recarga completamente en 9 horas • Resistente al agua IPX4
- IncluyeBatería recargable, cargador inteligente de CA 120V
- Color de bombilla LEDBlanco
- Número de Upc del fabricante80926207011
- Salida de luz máxima450 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento20 horas
- ModeloLinterna de mano recargable
- Número de baterías1
- Linterna recargableRecargable
- Recargable o recargableRecargable
- Características de resistenciaIPX4
- UPC_NO080926207011
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- 450 lúmenes
- Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico
- Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 20 horas
- Cuerpo de aluminio de tamaño completo de 13 pulgadas
- indicador de estado de carga en el interruptor
- Se recarga completamente en 9 horas
- IPX4 resistente al agua