Motion
9564CV-12

MAKITA
9564CV-12

Amoladora angular - 120 V, con cable, 10500 rpm, 12 A, 4-1/2 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #05335276
No. Fabricante 9564CV-12
Precio281.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAKITA
9564CV-12

Amoladora angular - 120 V, con cable, 10500 rpm, 12 A, 4-1/2 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #05335276
No. Fabricante 9564CV-12
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
Precio281.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    4-1/2 pulg.
  • Altura total
    4 pulg.
  • Longitud total
    11-3/4 pulg.
  • Ancho general
    5-1/16 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8-11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.3 lb
  • Peso
    7.30 libras, 7.3

Detalles

  • Amperaje
    12 A
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    Protector de ruedas (135107-4)
  • Número de Upc del fabricante
    088381037242
  • Velocidad máxima
    10500 rpm
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
9564CV AMOLADORA ANGULAR DE 12 AMP Y 4-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron