Motion
100703
3-IN-ONE® Lubricante penetrante o multiuso - 4 oz, botella
Artículo MI #05351014
No. Fabricante 100703
Precio5.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3-IN-ONE® Lubricante penetrante o multiuso - 4 oz, botella
Artículo MI #05351014
No. Fabricante 100703

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    4 oz
  • Grado de AAG
    17
  • Gravedad específica
    0.90 a 60 °F

Detalles

  • Detalles adicionales
    Extensión de boquilla de más de 6 pulgadas para lugares de difícil acceso. Un simple giro de la boquilla permite un fácil control del cierre de encendido y apagado. Llene la tira indicadora de nivel para mostrar cuándo se está agotando el producto.
  • Aplicación
    aceite, multipropósito
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Mineral
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con los requisitos de SCAQMD
  • Características y beneficios
    • El aceite de goteo original 3-IN-ONE’s lubrica, limpia y evita el óxido • La boquilla de goteo precisa y fácil de usar permite una lubricación precisa sin exceso de pulverización ni salpicaduras • Se puede usar en patines en línea, herramientas, armas de fuego, bicicletas, ruedas, ventiladores y piezas móviles • Solo se vende en EE. UU.
  • Punto de inflamación
    305 °F
  • Número de Upc del fabricante
    079567100706
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -25 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Punto de vertido
    -25 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante multiusos
  • Serie
    Teleboquilla extendida
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    079567100706
  • Índice de viscosidad
    24

Descripción general

Descripción del fabricante
100703 MULTIPROPÓSITO 4OZ
  • El aceite de goteo original 3-IN-ONE’s lubrica, limpia y evita el óxido
  • La boquilla de goteo precisa y fácil de usar permite una lubricación precisa sin exceso de pulverización ni salpicaduras
  • Se puede utilizar en patines, herramientas, armas de fuego, bicicletas, ruedas, ventiladores y piezas móviles en línea
  • Solo se vende en EE. UU.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good