Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1 pulg.
- Longitud total16 pulg.
Detalles
- Amperaje15 A
- Número de Upc del fabricante045242250455
- Velocidad máxima3900 rpm
- UPC_NO045242250455
- Voltaje120 V CA/CC
Descripción general
- Potente motor de 15 A y 4.0 caballos de fuerza máximos: ofrece el máximo rendimiento de corte en una amplia variedad de materiales
- Gran capacidad de corte: proporciona versatilidad para una amplia gama de aplicaciones de corte, tubo de hasta 5 pulg.
- Diseño ligero y duradero: diseño ligero de 40 lb para mayor portabilidad sin sacrificar la durabilidad
- Protectores de rueda de gran tamaño: proporcionan protección adicional contra los residuos
- Capacidad de inglete de 45 grados con valla ajustable: permite cortes de inglete rápidos y precisos sin voltear material pesado
- El botón de bloqueo del husillo grande permite cambiar la cuchilla de forma rápida y sencilla con guantes u otro equipo de protección
- Abrazadera de tornillo de banco de ajuste rápido: permite ajustar la abrazadera rápidamente al cortar materiales de diferentes tamaños
- Construcción de cojinetes de bolas: ofrece la máxima durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee