Motion
SUCF207-23

NTN
SUCF207-23

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-7/16 pulg., orificio, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #05364011
No. Fabricante SUCF207-23
Precio516.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF207-23

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - 1-7/16 pulg., orificio, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #05364011
No. Fabricante SUCF207-23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$516.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6200 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.3200 pulg.
  • Longitud total
    4.5700 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.5669 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    3.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC207-23
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SF207N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529501496
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC207-23
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529501496

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO SUCF207-23 4 , INOXIDABLE, ESTÁNDAR
  • Construcción de carcasa de base sólida
  • Se suministra con mobilgreasa FM102 resistente al agua/lavado (aprobado por la FDA/USDA)
  • Sello estándar: sello de goma de silicona aprobado por la FDA protegido por eslinga de acero inoxidable
  • N.o de alojamiento: F-207-H-PBT