Motion
AH 180 02 12S
Bloque de cabezal - Aluminio, 2 estaciones, puertos SAE 12 , dos puertos en cada estación, fuera de los lados opuestos
Artículo MI #05365806
No. Fabricante AH 180 02 12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de cabezal - Aluminio, 2 estaciones, puertos SAE 12 , dos puertos en cada estación, fuera de los lados opuestos
Artículo MI #05365806
No. Fabricante AH 180 02 12S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima
    3000 psi
  • Ubicación del puerto
    Dos puertos en cada estación: fuera de los lados opuestos
  • Puertos
    AAG 12
  • Estaciones
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
AH1800212S BLOQUE DE ENCABEZADO
  • Diseñado para proporcionar puertos de salida que son comunes a un puerto de cabezal (a través)
  • El puerto del cabezal es siempre un tamaño más grande que los puertos de salida
  • Clasificado a 3,000 psi
  • Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"