Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro0.875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno1.328 pulg.
- Agujero Diámetro19 mm
- Tamaño del casquillo1008
- Grosor de la brida1.38 pulg.
- Tamaño del chavetero6 x 2.8 mm
- Longitud hasta Agujero0.8750 pulg.
- Longitud del tornillo0.5 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de Upc del fabricante698672059152
- MaterialAcero
- Tipo de montajeConvencional
- UPC_NO698672059152
- Par de apriete de la llave55 pulg./lb