Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre10-1/2
Detalles
- ColorNegro
- Características de protecciónResistente al agua
Descripción general
- 6” cuero negro resistente al agua
- Completamente forrado con cuello y lengüeta acolchados
- Dispositivo de bloqueo de cordones
- Protección del metatarso
- Suela no metálica resistente a las perforaciones
- La suela AT de doble densidad es antiestática y resistente al calor (hasta 300°C/572°F)
- Puntera y talón con puntera de acero TECtuff
- Plantilla NANOlite Poron® y sistema COMFORTcushion