Motion
7000046913

3M
7000046913

Rueda no tejida y de desbarbado - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #05408149
No. Fabricante 7000046913
Price$19.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046913

Rueda no tejida y de desbarbado - 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 0.2500 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #05408149
No. Fabricante 7000046913
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
Su precio$19.72/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.12 pulg.
  • Wheel Diameter  
    3.0000 pulg.
  • Wheel Thickness  
    0.1250 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7000046913 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y tiene un diámetro de rueda de 3.0000 in, un grosor de rueda de 0.1250 in, un diámetro de orificio central de 0.2500 in, grado fino y un tipo de rueda unificado, adecuado para el desbarbado de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332500
  • UPC_NO
    00051115332500
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
873233 3 X 1/8 X 1/4 ALETA ESTÁNDAR UNIFICADA -
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de densidad media a dura con carburo de silicio de calidad fina es una buena opción para aplicaciones de acabado duras en metales duros, incluido el titanio
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 600 proporcionan una rueda más duradera y agresiva para una mayor eficiencia
  • El mineral de carburo de silicio es adecuado para metales ferrosos y no ferrosos, incluidos metales exóticos y titanio, así como compuestos
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a la herramienta con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs