Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4-1/2 pulg.
- Longitud del orificio6.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho6.7500 pulg.
- Anillo exterior Ancho4.0000 pulg.
- Exterior Diámetro7.5000 pulg.
- Ancho general6.7500 pulg.
- Peso29.90 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de catálogo del fabricanteRCI 408C
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial25750 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieRCI
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288480952
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo de contacto montado en carrera
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante