Motion
28513 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA - SERIE ELITE 3" VACÍO AUTOGENERADO 3/32"

3M
28513 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" SELF-GENERATED VACUUM 3/32"

3M™ Elite Lijadora orbital aleatoria con vacío autogenerado, 28513, 3 in x 3/32 in Orbit, 1 por caja
Artículo MI #05412972
No. Fabricante 28513 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" SELF-GENERATED VACUUM 3/32"
Precio371.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
28513 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" SELF-GENERATED VACUUM 3/32"

3M™ Elite Lijadora orbital aleatoria con vacío autogenerado, 28513, 3 in x 3/32 in Orbit, 1 por caja
Artículo MI #05412972
No. Fabricante 28513 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" SELF-GENERATED VACUUM 3/32"
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
Precio371.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.25 pulg.
  • Peso
    2.105 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• El funcionamiento del acero con equilibrio de precisión y los potentes motores neumáticos funcionan sin problemas con menos vibración, ideal para entornos industriales de alta producción• Mayor durabilidad, la ergonomía y el nivel de ruido maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado• La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, suministro de horas de uso continuo• Las bolsas de filtro de lijado limpio con clasificación HEPA eliminan la necesidad de manguera de vacío y mejoran la facilidad de uso del operador• El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad• Cubierta de compuesto para evitar las carcasas agrietadas
  • Número de Upc del fabricante
    00051141285139
  • UPC_NO
    00051141285139

Descripción general

Descripción del fabricante
28513 LIJADORA ORBITAL ALEATORIA - ELITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El funcionamiento del acero equilibrado con precisión y los potentes motores neumáticos funcionan sin problemas con menos vibración, lo que resulta ideal para entornos industriales de alta producción
  • Mayor durabilidad, ergonomía y nivel de ruido que maximizan la comodidad y el control para un uso prolongado
  • La potencia neumática supera la capacidad de las lijadoras eléctricas estándar, proporcionando horas de uso continuo
  • Las bolsas de filtro de lijado limpio con clasificación HEPA eliminan la necesidad de manguera de vacío y mejoran la facilidad de uso del operador
  • El cuerpo de aluminio y la cubierta de compuesto duradero reducen las carcasas agrietadas y el tiempo de inactividad
  • Cubierta de compuesto para evitar carcasas agrietadas