Motion
15201
Zep Metal protector - 13 oz, lata de aerosol, color tostado
Artículo MI #05423168
No. Fabricante 15201
Precio17.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zep Metal protector - 13 oz, lata de aerosol, color tostado
Artículo MI #05423168
No. Fabricante 15201

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Peso
    13 oz

Detalles

  • Aplicación
    Pulverización
  • Tipo de base
    Disolvente
  • Color
    Tostado
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Tiempo de secado
    De 1 h a 2 h
  • Finalizar
    Cera
  • Código de armonización
    "3403.19.1000"
  • Número de Upc del fabricante
    690858015204
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • UPC_NO
    10690858015201

Descripción general

Descripción del fabricante
15201 ZEP IRONCLAD AERO DZ
  • Proporciona una barrera de película impenetrable que protege contra la corrosión, incluso en aplicaciones exteriores severas. Resiste el calor, la lluvia, la nieve, el agua salada y muchas atmósferas industriales corrosivas. Una aplicación normalmente protege las superficies exteriores durante un máximo de seis meses y las superficies interiores durante un año o más. La película de cinco a siete mil protege al aire libre hasta dos años; en interiores indefinidamente.