Motion
68701
Lubricante antiagarrotamiento - 12x8 oz, lata, color: opaco, gris
Artículo MI #05423177
No. Fabricante 68701
Precio23.72 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento - 12x8 oz, lata, color: opaco, gris
Artículo MI #05423177
No. Fabricante 68701
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
Su precio23.72 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12x8 oz
  • Peso
    0.62 lb

Detalles

  • Aplicación
    Parte superior del cepillo
  • Color
    Opaco, gris
  • Composición
    Cobre, aluminio, grafito y cuarzo en pasta de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    pasta antiagarrotamiento y lubricante para piezas metálicas, tuberías y accesorios roscados en un cómodo bote con cepillo
  • Grado alimentario
    H2
  • Número de catálogo del fabricante
    68701
  • Número de stock del fabricante
    68701
  • Número de Upc del fabricante
    690858068705
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2100 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Lubricantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
  • Hoja de datos técnicos
    PSR_68701
  • Rango de temperatura
    -65°F a 2100 °F
  • UPC_NO
    10690858068702
  • Resistencia al agua
    Sí
  • Temperatura de trabajo
    -65 a 2000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
68701 ZEP GROOVY-PASTE DZ
  • pasta antiagarrotamiento y lubricante para piezas metálicas, tuberías y accesorios roscados en un cómodo bote con cepillo