Especificaciones
Dimensiones
- Altura15 pulg.
- Longitud extendida general149-3/8 pulg.
- Peso577.00 lb
Detalles
- Centros de bolsillo de horquilla24 pulg.
- Número de Upc del fabricante691215027403
- MaterialAcero
- Declaración de la Propuesta 65
- SerieLM
- Capacidad uniforme8000 lb
- UPC_NO691215027403
Descripción general
- Cada pluma Lift Master incorpora características únicas de rendimiento, comodidad y seguridad.
- Fabricado con acero estructural con soldadura para cumplir con AWS, crea un brazo resistente y duradero que proporcionará un servicio a largo plazo.
- Las unidades telescópicas vienen con un tornillo de bloqueo infinitamente ajustable (excepto los brazos orbitales que cuentan con un retén de bloqueo).
- Las cavidades de horquilla para los modelos de capacidad de 3,000 y 4,000 libras miden 7-1/2" de ancho x 2-1/2" de alto utilizable.
- Los bolsillos de horquilla utilizables son de 7-1/4" de ancho x 2-1/4" de alto para modelos de capacidad uniforme de 6,000 y 8,000 libras.
- Un sistema de retención de seguridad de 36" asegura el brazo al montacargas para un funcionamiento seguro.
- Cada unidad incluye dos ganchos de elevación.