Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesAlicates de pelado aislados de 6.3 pulg., punta larga de 6.3 pulg., alicates combinados de 8 pulg., fresas laterales de 6.3 pulg., destornilladores ranurados de 2.5-6.0 pulg. y Philips n.o 0-2 en bolsa enrollable
- Estilo de mangoAgarre cómodo de alta visibilidad
- MaterialAcero
- Número de piezas11 PC
- Tipo de alicatePunta larga, corte lateral, pelador de alambre
- UPC_NO084705328881
Descripción general
- Cumple con las especificaciones ASTM F1505, VDE 0682/part201, DIN 7437, EN/IEC 60900, NFPA-70E y CSA
- 10,000 V probado para una certificación de 1,000 (CA) 1,500 (CC), VDE y GS probados
- Mango ergonómico de varios componentes Wiha SoftFinish con protección antidesplazamiento
- Empuñadura acolchada para la máxima comodidad y potencia
- Ajuste perfecto para su mano gracias al concepto de tamaño de mango Wiha
- Acero especial para herramientas de cromo-vanadio-molibdeno Wiha
- A través de endurecido para una mejor resistencia al desgaste
- Ajuste exacto maquinado con precisión Puntas negras