Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura9.25 x 33.00 pulg.
- Altura baja9.25 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional30 x 42 pulg.
- Altura elevada33.00 pulg.
- Peso475 lb
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Detalles adicionalesControl mediante pulsador de elevación y descenso. Batería de celda de gel de 12 voltios y cargador de batería integrado de 5 A. 2 ruedas fijas y 2 giratorias para mayor maniobrabilidad. Cierre de suelo accionado con el pie.
- Tiempo de elevación27 s
- Tipo de elevaciónMóvil
- Página de producto del fabricante
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 36.0 pulg.
- Tensión de alimentación12 V CC
- Capacidad de peso1500 lb